Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec CARILLON 230V DC BEL PVC 75dB IP20 S transformatorjem 8-12V

Šifra: 2605411

EAN: 3245060416522

LEGRAND

041652

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CARILLON
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
DC
Barva ohišja
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
75
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Ne
Nazivna napetost (V)
od 8 do 8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center