Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann GK-AH70110RW 119mm 73mm Ulit pokrov 80st. PVC neobdelano

Šifra: 2761740

EAN: 4012195846390

Obo Bettermann

6274210 - GK-AH70110RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
119
Globina (mm)
73
Izvedba
Ulit pokrov
Kot (st.)
80
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Širina pokrova 1 (mm)
80
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Da
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Barva
čisto bela
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Ne
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
Namestitev pokrova
Razpon
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center