Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann GA-AS53100EL 100mm 53mm 90st. Al Anodizirano

Šifra: 2761975

EAN: 4012196417971

Obo Bettermann

6112423 - GA-AS53100EL

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Globina (mm)
53
Kot (st.)
90
Material
Aluminij
Površinska obdelava
Anodizirano

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Širina pokrova 1 (mm)
45
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Da
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Barva
Aluminij
Zaščitna folija
Da
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center