Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann 6112613 165mm 53mm Osnovna enota in pokrov 90-90st. Al Anodizirano

Šifra: 2761984

EAN: 4012196418541

Obo Bettermann

6112613 - GA-AS53165EL
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
Obo Bettermann
Širina (mm)
165
Globina (mm)
53
Izvedba
Osnovna enota in pokrov
Kot (st.)
90-90
Material
Aluminij
Površinska obdelava
Anodizirano

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
2
Širina pokrova 1 (mm)
45
Širina pokrova 2 (mm)
45
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Da
Brezhalogensko
Da
Barva
Aluminij
Zaščitna folija
Da
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Ne
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center