Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Zunanja enota - 17 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2745252, EAN: 3414970566539
LEGRAND
369339

Domofon, vhodna enota EASYKIT N/O SRE 2 tipki Video 2ž 160,5mm 100mm 36,6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602187, EAN: 8004487057801
BPT
262621030 - KIT FREE-DVC

Domofon, vhodna enota BPT-THANGRAM P/O 1tipka Video IP54

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713197, EAN: 8004487057825
BPT
262621040 - KIT FREE LVC

Domofon, vhodna enota BPT-LITHOS SET z napajalnikom N/O SIV 1 tipka video

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850934, EAN: 8012199656885
BTICINO
342931 - LINEA 2000

Domofon, vhodna enota Linea2000 N/O SIV 3 2-žilni 176mm 98mm 31mm Linea 2000 3 tipke avdio

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850933, EAN: 8012199656908
BTICINO
342941 - LINEA 2000

Domofon, vhodna enota BTICINO Linea 2000 4 tipke avdio N/O SIV 2-žilni 176mm 98mm 31mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809519, EAN: 8012199995328
BTICINO
308013 - LINEA

Domofon, vhodna enota Linea 300 P/O Inox do 12 tipk s kamero 2-žilni 360mm 180mm ANTI-VANDAL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695116, EAN: 8012199995335
BTICINO
308014 - LINEA

Domofon, vhodna enota Linea 300 P/O Inox 20 tipk Video 2ž

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217267, EAN: 8021156050109
URMET
925/216

Domofon, vhodna enota URMET 16 tipk 1+n

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2688972, EAN: 8021156052318
URMET
1783/704

Domofon, vhodna enota SINTHESY SIV 2 tipki Video 2voice KIT z napajalnikom

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2764378, EAN: 8021156058297
URMET
1723/11 - MIKRA2

Domofon, vhodna enota URMET N/O 1 tipka Video 185mm 99mm 20mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780912, EAN: 8021156058303
URMET
1723/12 - MIKRA2

Domofon, vhodna enota URMET N/O 2 tipki Video 185mm 99mm 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781357, EAN: 8021156065134
URMET
1734/52 - MIKRA2

Domofon, vhodna enota MIKRA N/O SIV 2 tipki Video 4ž 169mm 106mm 29mm Za kit 1734/502

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center