Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER z vgr.filtrom 124mm 124mm IP20

Šifra: 2626307

EAN: 3606480151927

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG108LP - Universal enclosures

No product image

Črna odzr. rešetka, premer izreza 108 mm, dim. pod 124 x 124 mm IP20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
z vgr.filtrom
Višina (mm)
124
Širina (mm)
124
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Premer (mm)
108
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center