Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 150mm 150mm IP54

Šifra: 2626481

EAN: 3606480169410

SCHNEIDER ELECTRIC

NSY17996 - Universal enclosures

No product image

Izhodna rešetka CEM 56

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
150
Širina (mm)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Globina za vgradnjo omare (mm)
125
Širina omare za namestitev (mm)
125
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center