Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER brez vgr.filtra 120mm 120mm IP23

Šifra: 2626302

EAN: 3606480151811

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG104X95LM - Universal enclosures

No product image

Kov. odzr. rešetka za kov. izrez 104 x 80 mm zunanje dimenzije 120 x 120 mm IP23

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
120
Širina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP23

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Lakirano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center