Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro CLIMASYS REŠETKA z vgr.filtrom 291mm 291mm IP54

Šifra: 1201548

EAN: 3606480151552

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG291LPF

No product image

Odzr. reš. - pl. - izrez zun. dim. 291 x 291 mm zun. dim. mm 336 x 316 mm - IP54

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Z vgrajenim filtrom
z vgr.filtrom
Višina (mm)
291
Širina (mm)
291
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center