Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni vložek FISCHER polž FID 50 (pak. 4 kos) za vijak 4,5-5,0 50mm

Šifra: 2767188

EAN: 3838528524299

FISCHER

Z87048213

No product image

Paket 4 kosov zidnih vložkov Fischer za tanke izolacijske materiale do 50 mm. Primerni za pritrditev elementov z vijaki debeline 4,5 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FISCHER
Dolžina (mm)
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center