Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Zidna cev - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1104908, EAN: 3830001030150
Mapi Pipe
300430 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS IEC 16mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1033769, EAN: 3830001030167
Mapi Pipe
300431 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS IEC 20mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1137676, EAN: 3830001030174
Mapi Pipe
300432 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS IEC 25mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1099751, EAN: 3830001030181
Mapi Pipe
300433 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS IEC 32mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1099779, EAN: 3830001030198
Mapi Pipe
300434 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS IEC 40mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1069853, EAN: 3830001031058
Mapi Pipe
300436 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS DIN 16mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2609521, EAN: 3830001032239
Mapi Pipe
300438 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS IEC 50mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1099768, EAN: 3830001032345
Mapi Pipe
300435 - TXS

Zidna cev Mapi Pipe TXS DIN 13,5mm PE Samoug./Negor. HF SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124799, EAN: 3830019350103
MAPLAST
350103

Zidna cev Maplast RFSS 11mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082612, EAN: 3830019350110
MAPLAST
350110

Zidna cev Maplast RFSS 13,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082613, EAN: 3830019350127
MAPLAST
350127

Zidna cev Maplast RFSS 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082614, EAN: 3830019350134
MAPLAST
350134

Zidna cev Maplast RFSS 23mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center