Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Zbiralke - 32 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2605205, EAN: 4015080417194
Drugi proizv.
41719 - CU20X10

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 20mm 10mm 400A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703582, EAN: 4015080440925
Drugi proizv.
44092 - CU20X5

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 20mm 5mm 320A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604870, EAN: 4015080512110
Drugi proizv.
51211 - CU30X10

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 30mm 10mm 630A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748085, EAN: 8011564180864
GEWISS
GW49766 - GWFIX100

Zbiralka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 4P 12M 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748086, EAN: 8011564180888
GEWISS
GW49768 - GWFIX100

Zbiralka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 4P 24M 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737370, EAN: 4028177043350
RITTAL
3509000 - SV 3509.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu T-zbiralka 2400mm 300mm2 5mm 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2654731, EAN: 4028177043558
RITTAL
3516000 - SV 3516.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu T-zbiralka 2400mm 900mm 10mm 1600A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166891, EAN: 4028177043664
RITTAL
3524000 - SV 3524.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL za omare 600mm T-zbiralka 495mm 600mm 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725177, EAN: 4028177043695
RITTAL
3525000 - SV 3525.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL Cu 695mm 800mm 300mm2 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166892, EAN: 4028177043725
RITTAL
3526000 - SV 3526.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL za omare 1200mm T-zbiralka 1095mm 1200mm 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2764075, EAN: 4028177043756
RITTAL
3527000 - SV

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu drugo 495mm 600mm 1600A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745779, EAN: 4028177044760
RITTAL
3581000 - SV 3581.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL Ploščata 2400mm 15mm 5mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center