Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo VALENA P/O BEL 1000VA 230V Gumb

Šifra: 2771975

EAN: 3245067700600

LEGRAND

770060

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VALENA
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Nazivna moč (VA)
1000
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Da
Svetlobna vrednost pomnilnika
Ne
Uporaba s tipko/gumbom
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Ne
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Visok sijaj
RAL številka (približno)
9003
Transparentno
Ne
Serijski senčnik
Da
Vrsta obremenitve
Induktivna obremenitev
Frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Nadzor napetosti (V)
od 230 do 230
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivna moč uporovna obremenitev (W)
od 100 do 1000
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center