Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo New Unica P/O ANTR 5-200VA Obrnite / pritisnite gumb

Šifra: 2800685

EAN: 3606485445649

SCHNEIDER ELECTRIC

NU351454

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Podometno
Barva
Antracit
Nazivna moč (VA)
5-200
Način delovanja
Obrnite / pritisnite gumb

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Da
Svetlobna vrednost pomnilnika
Da
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Uporaba s senzorjem gibanja
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Da
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Drugo
Površinska obdelava
Visok sijaj
Transparentno
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP21
Serijski senčnik
Ne
Vrsta obremenitve
Univerzalna in LED naknadna vgradnja
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
47
Nazivna napetost (V)
230
Število modulov (sistem modulov)
2
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Prerez jedra (mm2)
od 1,5 do 2,5
Min. globina vgradne doze (mm)
46
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivna moč uporovna obremenitev (W)
od 14 do 200
Nazivna moč induktivne obremenitve (VA)
od 14 do 150
Nazivna moč kapacitivna obremenitev (VA)
od 14 do 150
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. preklopna moč LED (W)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center