Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL P/O ANTR 0-300VA 250V Gumb za upravljanje na dotik 2M Unipack RLC

Šifra: 2787971

EAN: 3831006982949

TEM ČATEŽ

EM25AT-U - 4338503

No product image

STIKALO / ZATEMNILNIK UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Barva
Antracit
Nazivna moč (VA)
0-300
Nazivna napetost (V)
250
Način delovanja
Gumb za upravljanje na dotik
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Način pritrditve
Klik montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
RAL številka (približno)
7016
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Vrsta obremenitve
Univerzalen
Frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
45,5
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center