Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo LOGIQ VGR. ČRN 400W 230V RLC 2M menjalno Unipack

Šifra: 2862419

EAN: 3831127803413

TEM ČATEŽ

EQ16BKXO-U - 4415216

No product image

ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W BK XO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Vgradna montaža
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
400
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
RLC
Število enot (M)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center