Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo GEA blister brez okvirja P/O SIV 40-400VA 230V Gumb

Šifra: 1138304

EAN: 3838959429361

ELEKTROMATERIAL

417391

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEA
Način montaže
Podometno
Barva
siva
Nazivna moč (VA)
40-400
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Stopnja zaščite (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center