Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O BEL/KROM 0-100W 230V Gumb 1M MEN. LED Blister

Šifra: 2744509

EAN: 3831006971639

TEM ČATEŽ

EE19CO-B - 4315971

No product image

ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Barva
Bela/krom
Nazivna moč (VA)
0-100
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobna vrednost pomnilnika
brez svetl. vred. po
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Osnovni element
Način pritrditve
Pritrditev z krempelj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
RAL številka (približno)
9003
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Serijski senčnik
ni serijski senčnik
Vrsta obremenitve
Ohmska obremenitev
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
80
Globina naprave (mm)
39
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta priklopa
Vtična sponka

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center