Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo AXOLUTE VGR. BEL 3-150VA 230V tipka 2M

Šifra: 2787867

EAN: 8005543486467

LEGRAND

HD4411

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AXOLUTE
Način montaže
Vgrajeno
Barva
v beli barvi
Nazivna moč (VA)
3-150
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
tipka
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Ne
Svetlobna vrednost pomnilnika
Ne
Uporaba s tipko/gumbom
Ne
Uporaba s senzorjem gibanja
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Ne
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Način pritrditve
Drugo
Material
Drugo
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Drugo
Površinska obdelava
Mat
Transparentno
Ne
Serijski senčnik
Ne
Vrsta obremenitve
Drugo
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center