Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED THORNeco NINA E3/E3T LED 5W 20lm 6500K Trajni / Pripravni spoj LiFePO4 AT/CT BEL Nadgradna montaža na strop 30m IP40

Šifra: 2865575

EAN: 5063618032899

THORN

96638263

No product image

Zasilna svetilka LED THORN NINA 30M ima moč 5W, svetlobni tok 70 lm, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, samodejni ali manualni preskus delovanja, je nadgradna ter ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
5
Svetlobni tok (lm)
20
Barvna temperatura (K)
6500
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Vrsta nadzora delovanja
AT/CT
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadgradna montaža na strop
Razdalja razpoznavanja (m)
30
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center