Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Zasilna svetilka LED THORNeco NINA 30M LED 5,1W 70lm 5700K Trajni / Pripravni spoj 3h LiFePO4 AT BEL N/O pravokotno brez

Šifra: 2805098

EAN: 9010299883360

THORN

96635654

No product image

Zasilna svetilka LED THORN NINA 30M ima moč 5,1W, svetlobni tok 70 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, samodejni preskus delovanja, je nadgradna ter ima zaščito IP40. Zraven so priloženi PIKTOGRAMI.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
5,1
Svetlobni tok (lm)
70
Barvna temperatura (K)
5700
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Oblika
Pravokotna
Okov svetlobnega vira
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Zaščitni razred
II
S sijalko
Da
Dolžina (mm)
343
Širina (mm)
45
Višina / globina (mm)
231
Vrsta napetosti
AC
Primerno za število svetlobnih virov
1
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
74000
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Napajalni sistem (W)
5,1
Faktor moči
0,5
Vrsta ožičenja
primeren za skozi ožičenje
Presek vodnika (mm2)
2,5
Vrsta priklopa
Drugo
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
Ni potrebno

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center