Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED THORNeco IRIS E3/E3T 3,5W 215lm 6500K Pripravni spoj 3h LiFePO4 AT/PT BEL VGR. ANT/ESC

Šifra: 2865574

EAN: 5063618032905

THORN

96638264

No product image

Zasilna svetilka LED THORN IRIS ima moč 2W, svetlobni tok 215 lumnov, Dvojna optika (antipanik/escape), avtonomijo 3 ure, samodejni in manualni preskus delovanja. Primerna za vgradno ali nadometno montažo z dokupom doze.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Moč sijalke (W)
3,5
Svetlobni tok (lm)
215
Barvna temperatura (K)
6500
Vrsta vezave
Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Vrsta nadzora delovanja
AT/PT
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Vgradna montaža
Optika
ANT/ESC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center