Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED ROBUS DESMOND LED 1,5W 170lm 5700K Pripravni spoj 3h Test gumb BEL P/O okrogel brez IP20

Šifra: 2800238

EAN: 5391370079969

LED Group

RDD1P5LC-01 - Desmond

No product image

LED vgradna zasilna svetilka DESMOND ima moč 1,5W, svetlobni tok 170 lumnov, pripravni spoj, avtonomijo 3h, LifeP04 baterijo, optiko za hodnike in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
1,5
Svetlobni tok (lm)
170
Barvna temperatura (K)
5700
Vrsta vezave
Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Vrsta nadzora delovanja
Test gumb
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Podometno
Oblika
Okrogla
Okov svetlobnega vira
Brez
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Optika
optika za hodnike

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Napajalni sistem
Lokalni (lokalna baterija)
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Zaščitni razred
II
S sijalko
Da
Dolžina (mm)
173
Širina (mm)
30
Višina / globina (mm)
22
Zunanji premer (mm)
40
Vrsta napetosti
AC
Funkcija
osvetlitev evakuacijskih poti
S piktogramom
Ne
Primerno za število svetlobnih virov
1
Število svetlobnih glav
1
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 320 do 320
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Razdelilnik svetlobe
objektiv za ostrenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
40000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Napajalni sistem (W)
1,4
Faktor moči
0,39
Vgradna višina / globina (mm)
20
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center