Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED REGOLO LED 3,5W Trajni / Pripravni spoj 3h LiFePO4 BEL N/O 22m IP20

Šifra: 2809714

EAN: 8002219874962

BEGHELLI

N94502AT

No product image

Zasilna svetilka BEGHELLI REGOLO LED ima moč 3,5W, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
REGOLO
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
3,5
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Razdalja razpoznavanja (m)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna avtonomija delovanja
1-3
Material ohišja
Umetna masa
Napajalni sistem
Periferni
Nazivna napetost (V)
230
S sijalko
s sijalko
Dolžina (mm)
380
Širina (mm)
58
Višina / globina (mm)
240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center