Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED LOVATO P PREMIUM 1W 190lm Pripravni spoj 1h AT BEL P/O kvadratni IP20 optika za hodnike

Šifra: 2796889

EAN: 5902869569962

AWEX

LVPC/1W/B/1/SE/AT/WH

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO P
Moč sijalke (W)
1
Svetlobni tok (lm)
190
Vrsta vezave
Pripravni spoj
Avtonomija (h)
1
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Podometno
Oblika
kvadratno
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Optika
optika za hodnike

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna avtonomija delovanja
1
Oblika svetlobnega vira
kvadratna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center