Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED LOVATO II STANDARD 1W 175lm Trajni / Pripravni spoj 3h BEL N/O kvadratni IP41 univerzalna optika

Šifra: 2792073

EAN: 5902869559659

AWEX

LV2U/1W/C/3/SA/X/WH/

No product image

Zasilna svetilka LED LOVATO II STANDARD je nadgradna, kvadratne oblike, ima moč 1W, svetlobni tok 175 lumnov, pripravni spoj, avtonomije 3h, v beli barvi, univerzalno optiko ter zaščito IP41.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO II
Moč sijalke (W)
1
Svetlobni tok (lm)
175
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Oblika
kvadratno
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Optika
univerzalna optika

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center