Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED EXIT SMALL STANDARD 2W 270lm Trajni / Pripravni spoj 1h BEL N/O IP65

Šifra: 2737101

EAN: 5902448990040

AWEX

ETS/2W/C/1/SA/X/WH/C

No product image

Zasilna svetilka proizvajalca AWEX SMALL STANDARD, moči 2W, avtonomije 1h. Ohišje svetilke je polikarbonatno, pokrov pa je iz pleksi stekla. Svetilka deluje tako v trajnem kot tudi pripravnem spoju in ima stopnjo zaščite IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EXIT SMALL
Moč sijalke (W)
2
Svetlobni tok (lm)
270
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
1
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center