Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED EXIT SMALL STANDARD 1W 170lm Trajni / Pripravni spoj 3h BEL N/O IP65

Šifra: 2774556

EAN: 5902869540350

AWEX

ETS/1W/C/3/SA/X/WH

No product image

Zasilna svetilka LED AWEX EXIT SMALL STANDARD ima moč 1W, svetlobni tok 170 lumnov, trajni/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EXIT SMALL
Moč sijalke (W)
1
Svetlobni tok (lm)
170
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center