Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED EXIT MEDIUM STANDARD LED 1W 170lm Trajni / Pripravni spoj 3h Ni-Cd BEL N/O IP65

Šifra: 2713471

EAN: 5902448901534

AWEX

ETE/1W/C/3/SA/X/WH

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EXIT MEDIUM
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
1
Svetlobni tok (lm)
170
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Kakovost baterije
NiCd
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center