Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo DX3 C 16A 0,03A A 2P 2M

Šifra: 2734673

EAN: 3245064110501

LEGRAND

411050

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DX3
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
16
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Število polov (skupaj)
2 polni odklopnik
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
1
Nazivna napetost (V)
230
Razred tokovne omejitve
3
Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
10
Frekvenca
50 Hz
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Stopnja onesnaženosti
2
Globina vgradnje (mm)
44
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Vrsta napetosti
AC
Protimotečna različica spotikanja
Ne
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 61009-1 (kA)
6
Z napravo za zaklepanje
Da
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 16 do 75
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 10 do 75
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center