Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo TX3 2P 40A 0,3A A brez selek.zašč. 2M

Šifra: 2628010

EAN: 3414970352880

LEGRAND

411575

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TX3
Število polov (P)
2
Nazivni tok (A)
40
Nazivni tok napake (A)
0,3
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230
Način montaže
DIN-letev
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
10
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Frekvenca
50 Hz
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Globina vgradnje (mm)
44
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
250
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Z napravo za zaklepanje
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -25 do 60
Stopnja onesnaženosti
2
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 35 do 75
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 50 do 75
Vrsta napetosti
AC
Odpornost proti eksplozijam
Ne
RAL številka (približno)
7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center