Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 4P 25A 0,03A B SI 4M

Šifra: 2802287

EAN: 3606489502690

SCHNEIDER ELECTRIC

A9Z61425

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iID
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
25
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
B
Selektivna zaščita
SI
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400
Način montaže
DIN-letev
Val tokovne zmogljivosti (kA)
3
Frekvenca
50 Hz
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Velikost (v skladu z DIN 43880)
4
Globina vgradnje (mm)
44
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center