Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ACTI9 ID K 4P 63A 0,03A AC brez selek.zašč. 4M

Šifra: 1214505

EAN: 3606480500497

SCHNEIDER ELECTRIC

A9Z05463

No product image

Acti 9 ID K - odklopnik za diferenčni tok - 4P - 63 A - 30 mA - tip AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 ID K
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
63
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
AC
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
415
Način montaže
DIN-letev
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Frekvenca
50/60 Hz
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Velikost (v skladu z DIN 43880)
4
Globina vgradnje (mm)
68
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center