Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ABB F202A-40/0,3 2P 40A 0,3A A brez selek.zašč. 2M

Šifra: 2852331

EAN: 8012542782902

ABB

2CSF202101R3400 - F202 A-40/0.3

No product image

Zaščitno FID stikalo serije F200 proizvajalca ABB, 2P,Tip A, nazivnega toka 40 A, nazivnega diferenčnega toka 0,3 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število polov (P)
2
Nazivni tok (A)
40
Nazivni tok napake (A)
0,3
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230
Način montaže
DIN-letev
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
1
Val tokovne zmogljivosti (kA)
-
Frekvenca
Drugo
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP2X
Globina vgradnje (mm)
69
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Z napravo za zaklepanje
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Stopnja onesnaženosti
2
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
25
Vrsta napetosti
-
Odpornost proti eksplozijam
Ne
Izgube moči (W)
-
RAL številka (približno)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center