Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ABB 2P 40A 0,03A AC brez selek.zašč. 2M

Šifra: 2847408

EAN: 8012542780106

ABB

2CSF202001R1400 - F202 AC-40/0.03

No product image

Zaščitno FID stikalo serije F200 proizvajalca ABB, 2P,Tip AC, nazivnega toka 40 A, nazivnega diferenčnega toka 0,03 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število polov (P)
2
Nazivni tok (A)
40
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
AC
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230
Način montaže
DIN-letev
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
1
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Frekvenca
Drugo
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP2X
Globina vgradnje (mm)
69
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Z napravo za zaklepanje
Da
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Stopnja onesnaženosti
2
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
25
Vrsta napetosti
-
Odpornost proti eksplozijam
-
Izgube moči (W)
-
RAL številka (približno)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center