Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2807458, EAN: 3830019352428MAPLAST MAPIFLEX 10
Zaščitna cev MAPIFLEX 10 13mm 10mm PA -40-120°CST.C ČRN HF
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2807460, EAN: 3830019352435MAPLAST MAPIFLEX 12
Zaščitna cev MAPIFLEX 12 16mm 12mm PA -40/120°CST.C ČRN HF
ŠIFRA: 2807461, EAN: 3830019352459MAPLAST MAPIFLEX 17
Zaščitna cev MAPIFLEX 17 21mm 17mm PA -40/120°CST.C ČRN HF
ŠIFRA: 2807462, EAN: 3830019352947MAPLAST MAPIFLEX 19 25IEC
Zaščitna cev MAPIFLEX 19 IEC25 25mm 19mm PA -40/120°CST.C ČRN HF
ŠIFRA: 2807475, EAN: 3830019352602MAPLAST MAPIFLEX 29
Zaščitna cev MAPIFLEX 29 34,5mm 29mm PA -40/120°ST.C ČRN HF
ŠIFRA: 2807473, EAN: 3830019352466MAPLAST MAPIFLEX 23
Zaščitna cev MAPIFLEX 23 28,7mm 23mm PA -40/120°CST.C ČRN HF
ŠIFRA: 1217450, EAN: 3830045980893EURO M EUROFLEX30
Zaščitna cev EURO M EUROFLEX (pak = 30 m) 30mm PVC
ŠIFRA: 1005554, EAN: 3838629014637HIK GAL ŠČITNIK - GAL
ŠČITNIK GAL RDEČ m/kos RDE
ŠIFRA: 1171810, EAN: 4044773203882LAPP 61802530
Lapp KONČNIK SILVYN US EDU-AS PG21
ŠIFRA: 2725328, EAN: 4044773215168LAPP 61713010
Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW 19mm 25mm 19mm -55 do 260 °CST.C RDE
ŠIFRA: 2604881, EAN: 4044773267846LAPP 61713003
Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW10 15mm 10mm +1640ST.C RDE
ŠIFRA: 1156685, EAN: 4044773280746LAPP 64400060
Zaščitna cev Lapp SILVYN AS-P PG 21 22mm 27mm 22mm Kovina / plastika 55ST.C SIV ni HF
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.