Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota SENTRON RCD tip B / B+ za 3VA1 160A 4P

Šifra: 2794700

EAN: 4042949019909

SIEMENS

3VA9114-0RL21 - RCD520B

No product image

Kot pomemben element zaščitnih komponent SENTRON za industrijske in infrastrukturne aplikacije zagotavljajo Siemensovi kompaktni odklopniki 3VA učinkovito zaščito naprav, zaganjalnikov in motorjev z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
160
Število polov (P)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center