Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev MAPIFLEX 10 13mm 10mm PA -40-120°CST.C ČRN HF

Šifra: 2807458

EAN: 3830019352428

MAPLAST

MAPIFLEX 10

No product image

Zaščitna cev MAPIFLEX 10, ČRNA, zunanji fi:13mm, notranji fi: 10mm, dolžina cevi: 50m, Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MAPIFLEX
Zunanji premer (mm)
13
Notranji premer (DIN) (mm)
10
Material
PA
Delovna temperatura (ST.C)
-40-120°C
Barva
Črna
Brezhalogensko
brezhalogen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center