Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev Hellermanntyton FCTUV16-PA6UV-BK (50m) UV stabilna 20,7mm 16,5mm -40 °C to +125 °CST.C ČRN HF

Šifra: 2848996

EAN: 5022660182150

Hellermanntyton

169-00167 - FCTUV16-PA6UV-BK

No product image

UV odporna zaščitna cevproizvajalca Hellermann Tyton, FCTUV 20,7/16,5 mm, črne barve, brezhalogena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Zunanji premer (mm)
20,7
Notranji premer (DIN) (mm)
16,5
Delovna temperatura (ST.C)
-40 °C to +125 °C
Barva
Črna
Brezhalogensko
brezhalogen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center