Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žarnica BAx za krm./sig.napr. LOVATO 5W 420mA BA15d 12V

Šifra: 2645917

EAN: 8013975171462

LOVATO

8LT7ALBA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Moč sijalke (W)
5
Nazivni tok (mA)
420
Okov
BA15d
Napetost svetlobnega vira (V)
12

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
v beli barvi
Primerno za ročne svetilke
Ne
Primerno za prikazovalnike
Da
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Povprečna življenjska doba (h)
2000
Moč svetilke (W)
5
Tehnologija
Žarnica z žarilno nitko
Primerno za okrogle utripajoče svetilke
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center