Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žarnica BAx za krm./sig.napr. HARMONY LED AC BE okrogel BA15d 120V

Šifra: 2613148

EAN: 3389110118063

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1BDG1

No product image

Bela LED žarnica BA15D 120 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Okov
BA15d
Napetost svetlobnega vira (V)
120

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
v beli barvi
Primerno za ročne svetilke
Ne
Primerno za prikazovalnike
Ne
Svetlobni vir
LED
Oblika svetlobnega vira
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center