Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žaga BizLine za mavčne plošče , dolžina 155mm 155mm

Šifra: 2847569

EAN: 3701395139425

BizLine

BIZ 700342 - 700342

No product image

Žaga za mavčne plošče BizLine dolžina 155mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina rezila žage (mm)
155

Ostali podatki ali lastnosti

Število zob na palec
7
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Tip
vbodna žaga
Rezilo žage
enostranski
Pit žaga
Ne
Zamenljiv žagin list
Ne
Primerno za les
Ne
Primerno za plastiko
Ne
Primerno za nerjaveče jeklo
Ne
Primerno za jeklo
Ne
Primerno za aluminij
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center