Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Vtičnice - 1198 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1149437, EAN: 3245060772161
BTICINO
077216

Vtičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M P/O 16A 220V KS IP20 2M ZEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144448, EAN: 3245060772192
BTICINO
077219

Vtičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M S POKR P/O 16A 220V KS IP2X 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215191, EAN: 3245060772727
BTICINO
077272

Vtičnica MOSAIC 2X2P+E MOSAIC 4M P/O 16A 220V z zaščito otrok IP40 4M RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781863, EAN: 3245060775056
LEGRAND
077505

Vtičnica MOSAIC "BS" P/O 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183350, EAN: 3245060775117
BTICINO
077511

Vtičnica MOSAIC 2P+E VGR. 16A 250V KS IP41 1M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1150990, EAN: 3245060776121
LEGRAND
077612

Vtičnica MOSAIC 2x2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 4M RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191920, EAN: 3245060776138
LEGRAND
077613

Vtičnica MOSAIC 3x2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 6M RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748651, EAN: 3245060792138
LEGRAND
079213

Vtičnica MOSAIC VGR. 16A 250V z zaščito otrok IP20 2M brez pokrova SRE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1225904, EAN: 3245066647951
LEGRAND
664795

Vtičnica NILOE ZA STALNI PRIKLOP P/O 16A 250V BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141578, EAN: 3245067701225
LEGRAND
770122

Vtičnica VALENA P/O 16A 230V z zaščito IP20 1M pokrov Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151730, EAN: 3245067736272
LEGRAND
773627

Vtičnica CARIVA dvojna P/O 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151728, EAN: 3245067738207
LEGRAND
773820

Vtičnica CARIVA P/O 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center