Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za vgradnjo ŠUKO PRATIKA 50x50mm 16A 230V IP54 ČRN RAL 7016

Šifra: 2762775

EAN: 3303432319823

SCHNEIDER ELECTRIC

PKS51N

No product image

PratiKa vtičn. - črna - 2P + E - 10/16 A - 250 V - nem. - IP54 - podom. - zad.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
230V
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Identifikacijska barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center