Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD (kpl) 16A 2x230V 4M BEL

Šifra: 2697946

EAN: 3830022079114

ELBA

25211 - AT MOD 4M BE

No product image

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD (kpl) 16A 2x230V 4M Bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Elba
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
2x230
Število enot (M)
4
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center