Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 3x230V trojnaM ZEL

Šifra: 1110927

EAN: 3830022075994

ELBA

3220z - AT TROJNA ZELENA

No product image

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 3x230V trojna M Zelena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Elba
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
3x230
Število enot (M)
trojna
Barva
Zelena

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center