Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE Hypra 32A 400V 4P IP44 6h RDE Kovina

Šifra: 2696785

EAN: 3245060529338

LEGRAND

052933

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hypra
IEC-jakost toka (A)
32
Napetost po EN 60309-2
400V
Število polov (P)
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Ravna
Material
Drugo
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
94
Vertikalna razdalja med luknjami (mm)
70
Horizontalna prirobnica (mm)
84
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center