Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica TEM P/O 16A 230V BEL set, Unipack

Šifra: 1208533

EAN: 3831006921184

TEM ČATEŽ

CF16GY-U - 4317915

No product image

SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN HORIZINTALNI IP44 16A + 10AX 250V~ BV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center