Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1149437, EAN: 3245060772161BTICINO 077216
Vtičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M P/O 16A 220V KS IP20 2M ZEL
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1144448, EAN: 3245060772192BTICINO 077219
Vtičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M S POKR P/O 16A 220V KS IP2X 2M BEL
ŠIFRA: 1215191, EAN: 3245060772727BTICINO 077272
Vtičnica MOSAIC 2X2P+E MOSAIC 4M P/O 16A 220V z zaščito otrok IP40 4M RDE
ŠIFRA: 2781863, EAN: 3245060775056LEGRAND 077505
Vtičnica MOSAIC "BS" P/O 2M BEL
ŠIFRA: 1183350, EAN: 3245060775117BTICINO 077511
Vtičnica MOSAIC 2P+E VGR. 16A 250V KS IP41 1M BEL
ŠIFRA: 1150990, EAN: 3245060776121LEGRAND 077612
Vtičnica MOSAIC 2x2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 4M RDE
ŠIFRA: 1191920, EAN: 3245060776138LEGRAND 077613
Vtičnica MOSAIC 3x2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 6M RDE
ŠIFRA: 2748651, EAN: 3245060792138LEGRAND 079213
Vtičnica MOSAIC VGR. 16A 250V z zaščito otrok IP20 2M brez pokrova SRE
ŠIFRA: 1225904, EAN: 3245066647951LEGRAND 664795
Vtičnica NILOE ZA STALNI PRIKLOP P/O 16A 250V BEL
ŠIFRA: 1141578, EAN: 3245067701225LEGRAND 770122
Vtičnica VALENA P/O 16A 230V z zaščito IP20 1M pokrov Al
ŠIFRA: 1151730, EAN: 3245067736272LEGRAND 773627
Vtičnica CARIVA dvojna P/O 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BEL
ŠIFRA: 1151728, EAN: 3245067738207LEGRAND 773820
Vtičnica CARIVA P/O 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BEL
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.