Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica PLAYBUS P/O 16A 230V z zaščito IP41 1M ČRN

Šifra: 1032166

EAN: 8011564030459

GEWISS

GW30203

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLAYBUS
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Z zaščito otrok
z zaščito
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
1
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Italijanski tip Bipasso
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Ne
Faza izbire
Brez
Frekvenca (Hz)
50
Za "težke razmere" (po VDE)
Ne
Širina naprave (mm)
24
Višina naprave (mm)
46
Globina naprave (mm)
35
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1
Izolirana montaža
Da
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Zaščitni kontakt
Da
Okrogla zaščitna ozemljitev
Da
Število aktivnih zatičev (okroglo)
2
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
35
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center